Siłownik zaciskowy Festo DHEB-33-E-D-E-L
Chwytak miechowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DHEB-33-E-D-E-L
Rubix:2921319
Producent:1320772
EAN:4052568229924

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-33-E-D-E-L
Chwytak miechowy DHEB-33-E-D-E-L Rozmiar=33, Skok miecha=14,5 mm, Minimalna średnica chwytu=34 mm, Maksymalna średnica chwytu=45 mm, Pozycja montażu=Dowolna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 207,94 g |
|---|---|
| Typ | chwytak miechowy |
| Skok cylindra | 14.5 mm |
| Średnica cylindra | 33 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1035,2 Netto
/ Sztuka
zł 1273,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie