Siłownik zaciskowy Festo DHEB-27-E-D-E-P

Chwytak miechowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DHEB-27-E-D-E-P
Rubix:2920840
Producent:1320793
EAN:4052568230135
DHEB-27-E-D-E-P Bellow gripper

Informacje techniczne

Typchwytak miechowy
Skok cylindra12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-27-E-D-E-P


Chwytak miechowy DHEB-27-E-D-E-P Rozmiar=27, Skok miecha=12 mm, Minimalna średnica do chwytania=28 mm, Maksymalna średnica do chwytania=37 mm, Pozycja montażu=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna132 g
Typchwytak miechowy
Skok cylindra12 mm
Średnica cylindra27 mm
903,5 Netto
/ Sztuka
1111,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie