Siłownik zaciskowy Festo DHEB-10-E-U-S-P

Chwytak mankietowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DHEB-10-E-U-S-P
Rubix:2921256
Producent:1320821
EAN:4052568230418
DHEB-10-E-U-S-P Bellow gripper

Informacje techniczne

Typchwytak mieszkowy
Skok cylindra4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-10-E-U-S-P


Chwytak mankietowy DHEB-10-E-U-S-P Rozmiar=10, Skok mankietu=4 mm, Min. średnica do chwycenia=10,5 mm, Maks. średnica do chwycenia=14 mm, Pozycja montażu=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna72,6 g
Typchwytak mieszkowy
Skok cylindra4 mm
Średnica cylindra10 mm
1219,25 Netto
/ Sztuka
1499,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie