Chwytak pneumatyczny Festo DHWS-40-A-NC

Chwytak kątowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DHWS-40-A-NC
Rubix:2921056
Producent:1310185
EAN:4052568229733
brand logo

Informacje techniczne

Typchwytak kątowy
Skok cylindra40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak kątowy DHWS-40-A-NC


chwytak kątowy DHWS-40-A-NC Rozmiar=40, Maks. dokładność wymiany=<= 0,2 mm, Maks. kąt otwarcia=40 deg, Symetria obrotowa=<= 0,2 mm, Powtarzalność, chwytak=<= 0,04 mm
chwytak kątowy DHWS-40-A-NC Rozmiar=40, Maks. dokładność wymiany=<= 0,2 mm, Maks. kąt otwarcia=40 deg, Symetria obrotowa=<= 0,2 mm, Powtarzalność, chwytak=<= 0,04 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typchwytak kątowy
Skok cylindra40 mm
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
3253,6 Netto
/ Sztuka
4001,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie