Stały i zmienny klucz otwierający Beta Tools 42 16
Chromowane klucze kombinowane z końcówką płaską i zagiętym kluczem imbusowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:42 16
Rubix:427499
Producent:000420016
EAN:8014230020570



Szczegóły produktu : Klucz płasko-oczkowy 16x16mm 42/16
Chromowane klucze kombinowane z końcówką płaską i zagiętym kluczem imbusowym
Mocne strony
Chromowane klucze kombinowane z końcówką płaską i zagiętym kluczem imbusowym
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 107,2 g |
| Otwór | 16 |
| Długość | 201 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,22 Netto
/ Sztuka
zł 45,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
