Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo VACF-B-B2-7A

Cewka elektromagnesu

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VACF-B-B2-7A
Rubix:2917426
Producent:8030805
EAN:4052568280895
brand logo

Informacje techniczne

Typcewka magnetyczna bez ochrony przeciwwybuchowej

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Cewka VACF-B-B2-7A


cewka elektromagnesu VACF-B-B2-7A Typ B Wzór połączenia, standard przemysłowy, 48 V AC/50-60 Hz Pozycja montażu=Dowolna, Cykl pracy=100%, Klasa izolacji=H, Dane charakterystyczne cewki=48 V AC: 50/60 Hz, moc załączania 3.9 VA, moc podtrzymania 2.7 VA, Dopuszczalne wahanie napięcia=+/- 10 %
Cewka elektromagnesu VACF-B-B2-7A 8030805

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typcewka magnetyczna bez ochrony przeciwwybuchowej
44,15 Netto
/ Sztuka
54,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie