Tuleja stożkowa Mecaline MA1610.5/8
Calowa tuleja stożkowa 1610
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA1610.5/8
Rubix:1623769
EAN:3660338487804

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja TB 1610 / 5/8"
Wymienne piasty - DIN 6885 - otwory calowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 1610 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Szerokość rowka | 4.762 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 20 N.m |
| Długość tulejki | 25.4 mm |
| Średnica otworu wiertniczego (cale) | 5/8 '' |
| Ciężar | 300 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie