Siłownik tłoczyskowy SMC C96YDB80-400C
C96Y(D), siłownik ISO 15552, siłownik gładki, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:C96YDB80-400C
Rubix:2982968
Producent:C96YDB80-400C

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 80 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 400 mm |
| Typ | cylinder gładki |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO-VDMA ze ściągami C96YDB80-400C
Siłownik z prętami ISO 15552. Średnice (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Skoki do 2000 mm. Warianty siłownika: antyobrotowy, gładki, z jednostką blokującą, ATEX.
Mocne strony
Dwustronnego działania, siłownik gładki, z pojedynczym tłoczyskiem. Średnice (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Standardowy skok do 500 mm, maksymalny skok 1000 mm. Kompatybilny z Auto switch.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 80 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 400 mm |
| Typ | cylinder gładki |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1055,91 Netto
/ Sztuka
zł 1298,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie