Siłownik tłoczyskowy SMC C95SDT250-700

C95S(D), siłownik ISO, podwójnego działania, z jednym tłoczyskiem, o dużej średnicy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:C95SDT250-700
Rubix:2986608
Producent:C95SDT250-700
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra250 mm
Skok cylindra700 mm
Typcylinder iso
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO-VDMA ze ściągami C95SDT250-700


Siłownik tie-rod zgodny z ISO 6431. Średnice tłoka (mm): 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250. Skoki do 2400 mm. Warianty siłownika: duża średnica, z jednostką blokującą, z pozycjonerem, ATEX.

Mocne strony

Zgodne z ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562. Duża średnica (160~250mm). Standardowe skoki do 2400mm (w zależności od średnicy). Możliwość montażu wyłącznika automatycznego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra250 mm
Skok cylindra700 mm
Typcylinder iso
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
16 691,68 Netto
/ Sztuka
20 530,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie