Siłownik tłoczyskowy SMC C95SDB250-700
C95S(D), siłownik ISO, podwójnego działania, z jednym tłoczyskiem, o dużej średnicy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:C95SDB250-700
Rubix:2987062
Producent:C95SDB250-700

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 250 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 700 mm |
| Typ | cylinder iso |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO-VDMA ze ściągami C95SDB250-700
Siłownik tie-rod zgodny z ISO 6431. Średnice tłoka (mm): 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250. Skoki do 2400 mm. Warianty siłownika: duża średnica, z jednostką blokującą, z pozycjonerem, ATEX.
Mocne strony
Zgodne z ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562. Duża średnica (160~250mm). Standardowe skoki do 2400mm (w zależności od średnicy). Możliwość montażu wyłącznika automatycznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 250 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 700 mm |
| Typ | cylinder iso |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14 334,68 Netto
/ Sztuka
zł 17 631,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie