Siłownik tłoczyskowy SMC CDUJS16-45D
C(D)UJ, miniaturowy siłownik do montażu swobodnego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDUJS16-45D
Rubix:2981005
Producent:CDUJS16-45D

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 16 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 45 mm |
| Typ | siłownik miniaturowy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CDUJS16-45D
Średnice otworów (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20; Skok do 50 mm; Możliwość podłączenia do przełącznika automatycznego; Liczne powierzchnie do montażu bezpośredniego
Mocne strony
Miniaturowy element do montażu swobodnego Kompaktowy siłownik zajmujący mało miejsca Dostępny w rozmiarach średnicy wewnętrznej od 4 mm do 20 mm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 16 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 45 mm |
| Typ | siłownik miniaturowy |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 156,82 Netto
/ Sztuka
zł 192,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie