Siłownik kontaktowy SMC CDQ2KWA40TF-75DMZ
C(D)Q2KW, siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z podwójnym tłoczyskiem, nieobracający się z rowkiem montażowym dla auto-switch
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2KWA40TF-75DMZ
Rubix:2980401
Producent:CDQ2KWA40TF-75DMZ

Informacje techniczne
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2KWA40TF-75DMZ
Po przeglądzie popularnej serii siłowników kompaktowych CQ2 nasi inżynierowie R&D całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zapewnić jeszcze lepsze parametry i większy wybór opcji. Główna różnica między nową serią CQ2 a poprzednim modelem to całkowicie przeprojektowana obudowa, która oferuje ulepszone możliwości montażu auto-switch oraz ogólną redukcję masy siłownika o 5–13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie siłowniki CQ2 o średnicy Ø 32 do 200mm zostały zaprojektowane z wpuszczanymi rowkami, które mogą pomieścić auto-switchy na wszystkich czterech bokach siłownika bez potrzeby stosowania uchwytów do auto-switch. Dla mniejszych średnic tłoka w zakresie Ø 12 do 25mm również zintegrowano wpuszczane rowki w nowej konstrukcji obudowy, aby umożliwić stosowanie auto-switchy bez uchwytów na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do współpracy z naszymi łatwymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi auto-switchami, zintegrowany kanał na auto-switch zapewnia pełną ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zarówno montażu, jak i prac konserwacyjnych.
Mocne strony
Siłownik kompaktowy dwustronnego działania, z podwójnym tłoczyskiem, nieobracający się. Rozmiary średnic (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Standardowy zakres skoku (mm): 5 do 100. Gwinty przyłączy: M (średnica 12 do 25); Rc, NPT lub G (średnica 32 do 63). Możliwość montażu małych auto-switchy na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 530,27 Netto
/ Sztuka
zł 652,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie