Siłownik kontaktowy SMC CQ2B160TF-175DCMZ
C(D)Q2, kompaktowy siłownik cylindryczny, dwustronnego działania, z jednym tłokiem, o dużej średnicy, z rowkiem montażowym do przełącznika automatycznego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CQ2B160TF-175DCMZ
Rubix:2988552
Producent:CQ2B160TF-175DCMZ

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 160 mm |
| Skok cylindra | 175 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy, śr160mm, skok175mm CQ2B160TF-175DCMZ
W wyniku analizy popularnej serii kompaktowych siłowników CQ2 inżynierowie działu badań i rozwoju firmy SMC całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zapewnić użytkownikom jeszcze większą wydajność i szerszy wybór modeli. Główną różnicą między nową serią CQ2 a poprzednim modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje lepsze możliwości montażu czujników automatycznych oraz ogólną redukcję masy siłownika o 5–13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie cylindry CQ2 o średnicach od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki wsuwane, które umożliwiają montaż przełączników automatycznych na wszystkich czterech bokach cylindra bez konieczności stosowania wsporników. W przypadku mniejszych średnic, od 12 do 25 mm, w nowej konstrukcji korpusu również zintegrowano rowki wsuwane, umożliwiające montaż przełączników automatycznych bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi łatwymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno podczas instalacji, jak i konserwacji.
Mocne strony
Kompaktowe, dwustronnego działania, z jednym tłokiem, o dużej średnicy; Średnice (mm): 125, 140, 160, 180, 200; Standardowy zakres skoku (mm): od 10 do 300; Gwinty przyłączy: RC, NPT, G; Możliwość montażu małych przełączników automatycznych na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 160 mm |
| Skok cylindra | 175 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1640,36 Netto
/ Sztuka
zł 2017,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie