Siłownik tłoczyskowy SMC CDJ5B10SV-100-B

C(D)J5-S, siłownik pneumatyczny, podwójnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem, stal nierdzewna

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDJ5B10SV-100-B
Rubix:2978464
Producent:CDJ5B10SV-100-B
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra100 mm
Typcylinder ze stali nierdzewnej
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDJ5B10SV-100-B


Seria CG5-S to siłownik ze stali nierdzewnej, który używa smaru do maszyn przetwórstwa spożywczego zgodnego z normami FDA. Seria CG5-S może być rozmontowana w celu wymiany uszczelnień, co wydłuża żywotność siłownika. Wszystkie zewnętrzne części wykonane są ze stali nierdzewnej. Powierzchnie wsporników montażowych zostały elektropolerowane, co sprawia, że są gładsze i zapobiega gromadzeniu się cieczy oraz zanieczyszczeń. Dla nieużywanych gwintów montażowych dostarczane są zaślepki, aby zapobiec osadzaniu się pozostałości w gwintach.

Mocne strony

Siłownik CJ5-S podwójnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem; wszystkie zewnętrzne części ze stali nierdzewnej; średnice (mm): 10, 16; możliwość zastosowania wyłącznika automatycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra100 mm
Typcylinder ze stali nierdzewnej
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
304,52 Netto
/ Sztuka
374,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie