Siłownik tłoczyskowy SMC CDJ2B6-60TZ-B

C(D)J2-Z, siłownik pneumatyczny, jednostronnie działający, sprężynowy powrót/wysuw

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDJ2B6-60TZ-B
Rubix:2981977
Producent:CDJ2B6-60TZ-B
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra60 mm
Typsiłownik jednostronnego działania (pneumatyczny)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny miniaturowy CDJ2B6-60TZ-B


Okrągły siłownik pneumatyczny, jedno-/dwustronnie działający, z jednym/podwójnym tłoczyskiem, nierotujący, montaż bezpośredni oraz opcje z wbudowanym regulatorem prędkości.Średnice tłoka (mm): 6, 10 i 16.Skoki do 400 mm.Wiele osłon głowicy i wsporników montażowych dostępnych jako standard.Dokładna regulacja położenia wyłącznika automatycznego poprzez poluzowanie tylko jednej śruby.Możliwość montażu półprzewodnikowych wyłączników automatycznych z 2-kolorową sygnalizacją.Gumowy odbojnik / poduszka powietrzna.Dostępne liczne wykonania na zamówienie.

Mocne strony

Sprężyna wysuwająca lub sprężyna powrotna.Średnice (mm): 6, 10, 16.Skoki od 15 mm do 150 mm.Mocowania: podstawowe, ze stopą, z przednim kołnierzem, z podwójnym widelcem.Różne rodzaje wyłączników oraz różne długości przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra60 mm
Typsiłownik jednostronnego działania (pneumatyczny)
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
120 Netto
/ Sztuka
147,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie