Siłownik tłoczyskowy SMC CDG5EN25TFSV-25
C(D)G5-S, siłownik ze stali nierdzewnej, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDG5EN25TFSV-25
Rubix:2975838
Producent:CDG5EN25TFSV-25

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 25 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 25 mm |
| Typ | siłownik ze stali nierdzewnej |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny śr25, skok25 CDG5EN25TFSV-25
Seria CG5-S firmy SMC to cylindry ze stali nierdzewnej, idealne do zastosowań wymagających intensywnego czyszczenia, takich jak maszyny do przetwórstwa spożywczego. Zastosowanie nietoksycznych dodatków pozwala na bezpieczne stosowanie w urządzeniach do produkcji żywności, napojów, produktów medycznych itp. Cylindry CG5-S można rozmontować, co umożliwia wymianę uszczelek i wydłuża okres użytkowania. Firma SMC dostarcza zatyczki do nieużywanych gwintów montażowych, aby zapobiec gromadzeniu się osadów w gwintach. Zastosowanie stali nierdzewnej (SUS304) w zewnętrznych częściach metalowych zapewnia lepszą odporność na korozję w środowiskach narażonych na działanie wody.
Mocne strony
Wszystkie części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 25 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 25 mm |
| Typ | siłownik ze stali nierdzewnej |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 355,22 Netto
/ Sztuka
zł 436,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie