Siłownik tłoczyskowy SMC C85WE10-100

C(D)85W, siłownik ISO, dwustronnego działania, z dwoma tłoczyskami

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:C85WE10-100
Rubix:2982044
Producent:C85WE10-100
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra100 mm
Typcylinder iso
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO C85WE10-100


Siłownik o okrągłym korpusie ISO 6432. Średnice (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standardowe skoki do 300 mm. Warianty siłownika: nierotacyjny, montaż bezpośredni, ATEX.

Mocne strony

Siłownik ISO, dwustronnego działania, z dwoma tłoczyskami. Medium robocze: powietrze. Średnice (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Skoki (mm): do 300 (w zależności od średnicy). Przełączniki automatyczne dostępne (zamawiane osobno).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra100 mm
Typcylinder iso
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura80 °C
135,47 Netto
/ Sztuka
166,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie