Siłownik kontaktowy SMC CD55B63-30
C(D)55 Siłownik kompaktowy (ISO 21287)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD55B63-30
Rubix:623319
Producent:00103875

Informacje techniczne
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B63-30
Europejscy konstruktorzy maszyn poszukujący gamy wysokowydajnych siłowników kompaktowych zgodnych z normą ISO 21287 nie muszą szukać dalej dzięki najnowszemu rozwojowi światowych liderów, SMC Pneumatics, wraz z wprowadzeniem na rynek nowej generacji - serii C55, siłowników dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem, sterowanych pneumatycznie. Zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań w automatyce, seria C55 osiąga wyjątkową wydajność obciążenia dzięki unikalnym gumowym zderzakom, pierścieniowi ślizgowemu tłoka i tulei tłoczyska, które są stosowane w całej gamie. Dlatego też europejscy konstruktorzy maszyn poszukujący kompaktowego cylindra ISO o długości skoku do 150 mm, wraz z zaletami znormalizowanych wymiarów montażowych, mają teraz idealne rozwiązanie: 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm, z prędkościami tłoka od 50 do 500 mm/s, cylindry te są zaprojektowane do pracy przy stosunkowo niskim ciśnieniu powietrza od 0,05 do 1,0 MPa oraz w temperaturach otoczenia i cieczy od minus 10ºC do plus 70ºC. Dzięki znormalizowanym opcjom montażu zgodnym zarówno z ISO 21287, jak i 6431, ta nowa seria cylindrów skutecznie uzupełnia kompleksową linię cylindrów SMC zgodnych z ISO / VDMA.
• Zgodny z normą ISO 21287
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 468,65 Netto
/ Sztuka
zł 576,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie