Siłownik kontaktowy SMC CD55B25-150M

C(D)55 Siłownik kompaktowy (ISO 21287)

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD55B25-150M
Rubix:2875420
Producent:CD55B25-150M
EAN:3618035458238
C(D)55, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287)

Informacje techniczne

Typdwustronnego działania
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B25-150M


Europejscy konstruktorzy maszyn poszukujący gamy wysokowydajnych siłowników kompaktowych zgodnych z normą ISO 21287 nie muszą szukać dalej dzięki najnowszemu rozwojowi światowych liderów, SMC Pneumatics, wraz z wprowadzeniem na rynek nowej generacji - serii C55, siłowników dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem, sterowanych pneumatycznie. Zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań w automatyce, seria C55 osiąga wyjątkową wydajność obciążenia dzięki unikalnym gumowym zderzakom, pierścieniowi ślizgowemu tłoka i tulei tłoczyska, które są stosowane w całej gamie. Dlatego też europejscy konstruktorzy maszyn poszukujący kompaktowego cylindra ISO o długości skoku do 150 mm, wraz z zaletami znormalizowanych wymiarów montażowych, mają teraz idealne rozwiązanie: 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm, z prędkościami tłoka od 50 do 500 mm/s, cylindry te są zaprojektowane do pracy przy stosunkowo niskim ciśnieniu powietrza od 0,05 do 1,0 MPa oraz w temperaturach otoczenia i cieczy od minus 10ºC do plus 70ºC. Dzięki znormalizowanym opcjom montażu zgodnym zarówno z ISO 21287, jak i 6431, ta nowa seria cylindrów skutecznie uzupełnia kompleksową linię cylindrów SMC zgodnych z ISO / VDMA.
• Zgodny z normą ISO 21287

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna606 g
Typdwustronnego działania
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra150 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
  • Termin dostawy na zapytanie