Referencje
GISS:880801
Rubix:2585988
EAN:3660338343032

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Trzewiki bezpieczne COROPUNA S3 SRC 880801 rozm. 36
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRWysokie obuwie ochronne, wygodne i lekkie, z gładką, wodoodporną cholewką z pełnoziarnistej skóry, oddychającymi wstawkami z siatki. Oddychająca podszewka o strukturze plastra miodu. Numer jeden pod względem ergonomicznej czystości. Kompozytowy czubek ochronny 200 J, lekki i szeroki. Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa, lekka, elastyczna i niemagnetyczna. Waga: 641 gMOCNE STRONYMocna podeszwa zewnętrzna PU/PU, aby lepiej dostosować się do wszystkich środowisk. Przednie/tylne wzmocnienie zapewniające doskonałą trwałość.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| EU Rozmiar | 36 |
|---|---|
| Model | wysoki |
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | skóra |
| ESD | nie |
| Wodoodporny | nie |
| Kategoria bezpieczeństwa | s3 |
| Antypoślizgowość | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 425,03 Netto
/ Sztuka
zł 522,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
EU Rozmiar
36