Referencje
SKF:BS2-6066
Rubix:645441
Producent:124503
EAN:7316571485430


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 99 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BS2-6066
Łożyska wałeczkowe samonastawne mają dwa rzędy wałeczków ze wspólną, wydrążoną kulistą bieżnią w pierścieniu zewnętrznym oraz dwiema bieżniami w pierścieniu wewnętrznym nachylonymi względem osi łożyska. Środek wydrążonej kulistej bieżni w pierścieniu zewnętrznym znajduje się na środku osi łożyska.
Łożyska wałeczkowe samonastawne SKF
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4416,7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 99 mm |
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 4.417 kg |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Prędkość graniczna | 4000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 490000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 322000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie