Referencje
Bahco:3840-150-18-ST-5P
Rubix:879749
EAN:7311518236076

Szczegóły produktu : Brzeszczot bagnetowy 150mm 3840-150-18-ST-5P 5szt.
Standardowy brzeszczot Sandflex o zwiększonej wydajności i precyzyjnie naostrzonym zębie. Praktycznie niełamliwy brzeszczot Sandflex Bi-metal do wszystkich rodzajów materiałów i różnych prac związanych z piłowaniem. Specjalnie zaprojektowany do cięcia metalu. Standardowe uzębienie (ST) do szybkiego i agresywnego cięcia prostego. Dostępne w dwóch różnych opakowaniach: 1. Nowe innowacyjne opakowanie samoobsługowe,-5p = 5 brzeszczotów w kasecie 2. Opakowanie przemysłowe, -10P = 10 brzeszczotów w kartonie. Najpopularniejsze typy są również dostępne w opakowaniach zbiorczych: -100P = 100 brzeszczotów w kartonie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 110 g |
|---|---|
| Długość | 150 mm |
| Materiał | bi-metal |
| Całkowita długość | 150 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
