Ostrza pił Milwaukee 48005562

Brzeszczot TORCH

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Milwaukee:48005562
Rubix:2315431
brand logo

Szczegóły produktu : Brzeszczot TCT TORCH NITRUS 230x8 48005562 5PC


  • Ostrza TORCH™ z zębami NITRUS CARBIDE™ to następna generacja technologii węglikowej.
  • Nowy stop węglika wolframu zapewnia ponad 3x dłuższą żywotność podczas cięcia żeliwa.
  • Konstrukcja zębów zapewnia szybki start i gładkie cięcie, a duże wgłębienia ułatwiają wyrzucanie wiórów. Ostrza TORCH™ z węglikiem spiekanym NITRUS CARBIDE™ zostały zaprojektowane z myślą o najdłuższej żywotności i najszybszym cięciu żeliwa/rur SML, stali nierdzewnej i innych metali.
  • Wyjątkowo gruby korpus brzeszczotu rzędu 1,27 mm zapewnia mniejsze drgania i prostsze cięcia.
  • Wysokość brzeszczotu 25 mm zapewnia większą stabilność i minimalizuje wibracje.
  • Najlepsza wydajność podczas cięcia wyjątkowo twardych materiałów takich jak żeliwo.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
616,88 Netto
/ Sztuka
758,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie