Referencje
Schaeffler:OPTIME-GATEWAY-T-LTE-NOSIM-EU
Rubix:2202587
Producent:0963549840000

Szczegóły produktu : Bramka OPTIME-GATEWAY-T-LTE-NOSIM-EU
Bramka obsługująca Wirepas, z możliwością łączności komórkowej, WIFI i LAN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 210 mm |
|---|---|
| Zasilanie elektryczne | 250 V |
| Szerokość | 130 mm |
| Wysokość | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
