Pierścienie uszczelniające Parker Hannifin KDS14X


Bonded Seal

Referencje
parker hannifin:KDS14X
rubix:532903
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Średnica wewnętrzna14.3 mm
Średnica zewnętrzna18.9 mm
Grubość3 mm

Szczegóły produktu : Miękki pierścień uszczelniający do łączników typu banjo WH/TH wykonanych ze stali KDS14X


Mocne strony

Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.

Zastosowania

Agriculture Equipment;Automotive Process;Chemical Transfer;Construction Equipment;Fuel Transfer;Hydraulic;Manufacturing Equipment;Marine;Material Handling;Mobile Equipment;Oilfield;Packaging;Transportation

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewnętrzna14.3 mm
Średnica zewnętrzna18.9 mm
Grubość3 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
28,84 Netto
/ Sztuka
35,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie