Referencje
Portwest:S887NAT48
Rubix:484258
Producent:S887NAT48
EAN:5036108126514

Informacje techniczne
| Kolor | granatowy |
|---|---|
| Rozmiar | 48 |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Bojówki Action S887 granatowe TALL 48
Nasze najlepsze bojówki obecne na rynku od wielu lat i stale cieszące się uznaniem naszych klientów. Ich sukces wynika z doskonałej jakości oraz dużej liczby kolorów i rozmiarów. Wykonane z mieszanki poliestrowo-bawełnianej ze wzmocnieniami. Posiadają liczne funkcjonalne kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne oraz kieszenie na nakolanniki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | granatowy |
|---|---|
| Rozmiar | 48 |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | 65% poliester, 35% bawełna |
| Gramatura | 245 g/m² |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,44 Netto
/ Sztuka
zł 134,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Kolor
Rozmiar
48