Wąski pasek klinowy Optibelt SPB 2360 BP

BLUE POWER SPB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:SPB 2360 BP
Rubix:433823
Producent:1681327
EAN:4014486382693
brand logo

Informacje techniczne

Profilspb
Górna szerokość16.3 mm
Orientacyjna długość2360 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPB 2360 Blue Power


Nowy, owinięty, wysokowydajny pas klinowy optibelt BLUE POWER ma wysokowytrzymały kord aramidowy i jako pojedynczy pas, jako zestaw lub jako opaska Kraftband nadaje się szczególnie do dużych, mocno obciążonych napędów. Wydajność pasa klinowego optibelt BLUE POWER jest około dwukrotnie większa niż w przypadku pasa klinowego o standardowej konstrukcji technicznej. Odpowiada to dodatkowej wydajności do 100%.
High Performance Wedge Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna486 g
Profilspb
Górna szerokość16.3 mm
Orientacyjna długość2360 mm
Długość wewnętrzna2300 mm
Długość zewnętrzna2382 mm
Grubość13 mm
  • Termin dostawy na zapytanie