Szczęki blokujące, znaczniki, kable Brady 145585
Blokady zaworów zasuwowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Brady:145585
Rubix:3149532
Producent:145585
Szczegóły produktu : Przezroczysta blokada zaworu zasuwowego, kolor Przezroczysty - 145585
Nasze blokady zaworów zasuwowych posiadają wyjątkową stację blokowania, która obsługuje zasuwy klinowe kołnierzowe (z trzpieniem wznoszonym). Blokady współpracują z kłódkami z szeklami o średnicy do 6,5 mm. Do blokady dołączono etykiety ostrzegawcze w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 365.76 mm |
|---|---|
| Szerokość | 405.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 506,89 Netto
/ Sztuka
zł 623,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie



