Szczęki blokujące, znaczniki, kable Brady 148686

Blokady wyłączników instalacyjnych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Brady:148686
Rubix:3149187
Producent:148686
EAN:0754473581855
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość55.25 mm

Szczegóły produktu : Nakładkowa blokada wyłącznika TAGLOCK, kolor Czerwony, 600 szt - 148686


Innowacyjne blokady TAGLOCK™ firmy Brady zapobiegają przypadkowemu włączeniu się obwodów elektrycznych podczas konserwacji. Ta nowa blokada umożliwia członkom zespołów konserwacyjnych indywidualnie oznaczyć zawieszkami i zabezpieczyć wyłączniki, a także przekazać najważniejsze komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i świadomości sytuacyjnej członkom innych zespołów. Rozwiązanie TagLock firmy Brady uprości i usprawni przygotowanie konserwacji i skróci czas przestoju sprzętu dzięki połączeniu funkcji oznaczania zawieszkami i blokowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość55.25 mm
1587,63 Netto
/ Paczka
1952,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie