Stacja przechowywania kłódek Brady 145579
Blokady grupowe i kontrola zezwoleń
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Brady:145579
Rubix:811344
Producent:145579
EAN:0754473543969






Informacje techniczne
| Pojemność | 12 mm |
|---|---|
| Materiał | stal niskowęglowa w arkuszach (pudełko i wspornik montażowy); wytrzymały poliwęglan (uchwyt do przenoszenia) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Skrzynka blokowania grupowego 145579
Montowana na ścianie skrzynka blokowania grupowego z systemem szybkiego otwierania umożliwia umieszczenie elementów, które się w niej znajdują tam, gdzie są potrzebne
Mocne strony
W skrzynce można zmieścić do 12 kłódek.
Zastosowania
Blokada i oznakowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 12 mm |
|---|---|
| Materiał | stal niskowęglowa w arkuszach (pudełko i wspornik montażowy); wytrzymały poliwęglan (uchwyt do przenoszenia) |
| Szerokość | 236.22 mm |
| Wysokość | 154.9 mm |
| Głębokość | 91.44 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 423,95 Netto
/ Sztuka
zł 521,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie