Zablokowany przełącznik, zablokowane zawory Brady 65645

Blokada szybkozłączki pneumatycznej

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Brady:65645
Rubix:1118236
Producent:65645
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość21 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Blokada szybkozłączki pneumatycznej 065645


Umożliwia odcięcie powietrza serwisowego bez konieczności kosztownej i niewygodnej instalacji zintegrowanych zaworów blokujących. Blokada zakładana jest na złączkę wtykową, aby odciąć urządzenie od wszystkich źródeł sprężonego powietrza.

Mocne strony

Stosowana do większości złączek wtykowych w rozmiarze 6, 9 lub 12 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość21 mm
410,94 Netto
/ Sztuka
505,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie