Sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne Festo MHP1-P6-2
Blok rozdzielczy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MHP1-P6-2
Rubix:2916757
Producent:197198
EAN:4052568081928

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Blok przyłączeniowy MHP1-P6-2
Blok rozdzielczy MHP1-P6-2 Do zaworów typu semi in-line MHP1-...-HC/TC Maks. liczba pozycji zaworów=6, Ciśnienie robocze=0 - 8 bar, Medium robocze=Sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:4:4], Uwaga dotycząca medium roboczego i pilotowego=Możliwa praca ze smarowaniem (później wymagana do dalszej eksploatacji), Klasyfikacja odporności na korozję CRC=1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 46,8 g |
|---|---|
| Typ | szyna kolektora |
| Wykonanie | mhp1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 216,07 Netto
/ Sztuka
zł 265,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie