Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken E-P2B-TRB-35MM
Blok poduszkowy typu E: łożysko z podstawą z 2 śrubami
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:E-P2B-TRB-35MM
Rubix:802320
Producent:E-P2B-TRB-35MM
EAN:0053893775425


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 69.9 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.2 mm |
| Wysokość wału | 28.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy E-P2B-TRB-35MM
Łożyska stożkowe typu E Łożyska montowane są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i konfiguracji, aby spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających zastosowań. Rozmiary metryczne są również dostępne w średnicach wałów od 35 mm do 125 mm.
Timken Type E oprawa łożyskowa E-P2B-TRB-35MM do wału 35 mm. Zaprojektowana z ulepszonym potrójnym systemem uszczelniającym i wysokiej jakości smarem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 69.9 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.2 mm |
| Wysokość wału | 28.6 mm |
| Materiał | żeliwo (cast iron) |
| Całkowita szerokość łożyska | 54 mm |
| Średnica zewn. | 76.2 mm |
| Zacisk | 19.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12.7 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa, stopa dwubolcowa (p2b) |
| Wysokość | 95.3 mm |
| Długość | 187.3 mm |
| Uszczelnienie | geüpgradede triple-barrier interne lagerafdichting + triple-lip externe rubber doorvoerafdichting |
| Smarowanie | smar - premium industrial |
| Seria | type e |
| Ciężar | 4.54 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 115654 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27134 N |
| Szerokość | 15.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1153,44 Netto
/ Sztuka
zł 1418,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie