Zespół oprawy z łożyskiem podporowym PTN UCPA206
Blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:UCPA206
Rubix:2204785
Producent:893672
EAN:3660338461293





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 66 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA206
Żeliwny blok poduszki. Wkładki obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe - Żeliwo
Mocne strony
- Wysoka efektywność kosztowa
- Wysoka uniwersalność
- Wstawione łożysko kulkowe może pomieścić umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe.
- Gotowość do montażu jednostek
- Smarowane i uszczelnione łożysko
Zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 66 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Zacisk | 19 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Typ montażu | podstawa gwintowana, blokowanie za pomocą śruby dociskowej |
| Wysokość | 84 mm |
| Długość | 94 mm |
| Uszczelnienie | double‑lip seal with slinger (triple‑lip r3 optional) |
| Smarowanie | smarowane smarem; możliwość ponownego smarowania przez smarowniczkę m6x1 |
| Seria | ucpa200 |
| Ciężar | 1.2 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,88 Netto
/ Sztuka
zł 39,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie