Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VVQC2000-1B-D-C4
Blok kolektorowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:VVQC2000-1B-D-C4
Rubix:2990947
Producent:VVQC2000-1B-D-C4

Informacje techniczne
| Typ | zespół bloku rozdzielczego |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Szczegóły produktu : Płyta przyłączeniowa do VQC2000 VVQC2000-1B-D-C4
Seria VQC posiada pięć standardowych pakietów okablowania, które znacząco ułatwiają prace związane z okablowaniem i konserwacją, a obudowy ochronne trzech z nich spełniają normę IP67 w zakresie ochrony przed pyłem i wilgocią. Zastosowanie wielopinowych złączy zamiast okablowania wewnątrz bloków kolektorowych zapewnia elastyczność przy dodawaniu stanowisk lub zmianie konfiguracji kolektora. Seria VQC cechuje się doskonałymi czasami reakcji i długą żywotnością.
Mocne strony
•Zawór elektromagnetyczny 5-drożny
Montowany na podstawie
Uszczelnienie metalowe lub gumowe
Medium robocze: powietrze, gazy obojętne
Montowany na podstawie
Uszczelnienie metalowe lub gumowe
Medium robocze: powietrze, gazy obojętne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zespół bloku rozdzielczego |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
| Zakres ciśnienia | 1,0 - 7,0 |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Min. Temperatura pracy | -10 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,55 Netto
/ Sztuka
zł 111,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie