Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VVQC2000-1B-D-C8

Blok kolektorowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:VVQC2000-1B-D-C8
Rubix:2979936
Producent:VVQC2000-1B-D-C8
EAN:3618036527896
brand logo

Informacje techniczne

Typblok rozdzielczy
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Płyta przyłączeniowa do VQC2000 VVQC2000-1B-D-C8


Seria VQC ma pięć standardowych pakietów okablowania, które znacznie ułatwiają prace związane z okablowaniem i konserwacją, natomiast osłony ochronne trzech z nich spełniają normę IP67 w zakresie ochrony przed kurzem i wilgocią. Zastosowanie złączy wielopinowych zamiast okablowania wewnątrz bloków kolektorowych zapewnia elastyczność przy dodawaniu stacji lub zmianie konfiguracji kolektora. Seria VQC cechuje się doskonałymi czasami reakcji i długą żywotnością.

Mocne strony

•5-portowy zawór elektromagnetyczny
Montaż podstawowy
Uszczelnienie metalowe lub gumowe
Medium: powietrze, gazy obojętne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typblok rozdzielczy
Liczba portów5
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
Zakres ciśnienia0 - 7
Min. ciśnienie robocze0 bar
Min. Temperatura pracy-10 °C
90,55 Netto
/ Sztuka
111,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie