Akcesoria i części zamienne do zaworów SMC VVQC1000-19A-S-C4
Blok kolektorowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VVQC1000-19A-S-C4
Rubix:2991507
EAN:3618036528466

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płyta odc. odpowietrzanie do VQC1000 VVQC1000-19A-S-C4
Seria VQC ma pięć standardowych pakietów okablowania, zapewniając ogromną wygodę podczas prac związanych z okablowaniem i konserwacją, a obudowy ochronne trzech z nich spełniają normy IP67 w zakresie ochrony przed pyłem i wilgocią. Zastosowanie złączy wielopinowych zamiast okablowania wewnątrz bloków kolektorowych zapewnia elastyczność przy dodawaniu stanowisk lub zmianie konfiguracji kolektora. Seria VQC charakteryzuje się znakomitym czasem reakcji i długą żywotnością.
Mocne strony
•5-portowy zawór elektromagnetyczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Typ | blok kolektorowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,08 Netto
/ Sztuka
zł 103,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie