Urządzenia elektryczne peryferyjne Festo MHA1-PR10-3-PI-PCBM
Blok baterii MHA1
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MHA1-PR10-3-PI-PCBM
Rubix:2916874
Producent:197256
EAN:4052568160494

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Blok przyłączeniowy MHA1-PR10-3-PI-PCBM
Blok kolektorowy MHA1-PR10-3-PI-PCBM do montażu płytek drukowanych zaworów bloków kolektorowych MHA1-...-PI, z pneumatyczną wielopinową wtyczką. Maks. liczba pozycji zaworów=10, Ciśnienie robocze=0 - 8 bar, Medium robocze=Sprężone powietrze zgodne z ISO8573-1:2010 [7:4:4], Uwaga dotycząca medium roboczego i sterującego=Możliwa praca ze smarowaniem (wymagana następnie do dalszej pracy), Klasyfikacja odporności na korozję CRC=2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 107,1 g |
|---|---|
| Typ | blok baterii |
| Wykonanie | mha1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 548,45 Netto
/ Sztuka
zł 674,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie