Klin Mitutoyo 611615-041

Bloczek wzorcowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:611615-041
Rubix:1239038
EAN:4946368256290
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Wymiar nominalny50

Szczegóły produktu : Płytka wzorcowa metryczna stalowa pojedyncza 611615-041


Bloczki wzorcowe Mitutoyo Individual Metric Rectangular są tymi samymi wysoko dokładnymi bloczkami, które oferujemy w różnych zestawach bloczków wzorcowych, ale dostępne są do zakupu pojedynczo. To idealny sposób na zachowanie integralności i dokładności zestawów bloczków wzorcowych przy wielokrotnym używaniu tylko jednego wymiaru bloczka. Każdy bloczek wzorcowy Grade K zgodny ze standardem ASME jest dostarczany z Certyfikatem kalibracji, potwierdzającym, że bloczek został wyprodukowany przy użyciu interferometrii. Innowacyjna technika docierania Mitutoyo sprawia, że nasze bloczki wzorcowe należą do jednych z najdokładniejszych i najbardziej zaufanych przyrządów na świecie, cechując się wyjątkową płaskością i optymalną chropowatością powierzchni. Nasze stalowe bloczki wzorcowe wykonano ze stali wysokowęglowej i wysokochromowej, natomiast bloczki CERA wykonane są z materiałów ceramicznych o doskonałych właściwościach powierzchniowych i odporności na korozję.
Bloczek wzorcowy, ISO, Grade 2, stal 5 mm

Mocne strony

•Wyjątkowa stabilność wymiarowa
Wysoka niezawodność pomiarowa
Bloczki wzorcowe doskonale nadają się do stosowania jako wzorzec ze względu na niską niepewność pomiaru, jaką można osiągnąć podczas ich użycia
Bloczki wzorcowe mają powierzchnie najwyższej jakości, gwarantując wysoką siłę przylegania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Wymiar nominalny50
80,1 Netto
/ Sztuka
98,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie