Końcówka wkrętaka Wera 05066493001
Bit do śrub z gniazdem TORX® 1/4", według DIN 3126 C 6,3, ciągliwo-twardy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Wera:05066493001
Rubix:487361
EAN:4013288030412

Szczegóły produktu : Bit 867/1 Z TORX TX 6x25mm 05066493001
Bit do śrub z gniazdem TORX® 1/4", według DIN 3126 C 6,3, ciągliwo-twardy
Uwaga ogólna: narzędzia TORX PLUS® mają przewagę nad narzędziami TORX® ze względu na przenoszony moment obrotowy dzięki znacznie większym powierzchniom przylegania we łbie śruby.
Systemy TORX® i TORX PLUS® są kompatybilne w ograniczonym zakresie: standardowe narzędzia TORX® można (w określonych przypadkach) stosować do śrub TORX PLUS®. Natomiast narzędzia TORX PLUS® nie można stosować do śrub z profilem TORX®.
Uwaga ogólna: narzędzia TORX PLUS® mają przewagę nad narzędziami TORX® ze względu na przenoszony moment obrotowy dzięki znacznie większym powierzchniom przylegania we łbie śruby.
Systemy TORX® i TORX PLUS® są kompatybilne w ograniczonym zakresie: standardowe narzędzia TORX® można (w określonych przypadkach) stosować do śrub TORX PLUS®. Natomiast narzędzia TORX PLUS® nie można stosować do śrub z profilem TORX®.
Mocne strony
Extra-rigid
Zastosowania
przeznaczony w szczególności do metalu i blachy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 6 |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,93 Netto
/ Sztuka
zł 4,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie