Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP2-50UCL
Bez śladów - ZP2-*H/K/U
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP2-50UCL
Rubix:2981679
Producent:ZP2-50UCL
EAN:3618036475838

Informacje techniczne
| Materiał | nbr niepozostawiający śladów |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Kształt | płaski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZP2-50UCL
Po wprowadzeniu na rynek naszej nowej serii Series ZP2 przyssawek próżniowych możemy teraz zaoferować klientom kompletne rozwiązanie one-stop-shop. Opracowana jako część naszego rosnącego asortymentu produktów związanych z próżnią, ta nowa seria Series ZP2, w połączeniu z naszymi istniejącymi seriami przyssawek ZP i ZP2V, zapewnia nam imponujące portfolio opcji przyssawek, które sprostają nawet najbardziej wymagającym potrzebom w zakresie chwytania i transferu. Przyssawki próżniowe Series ZP2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, kształtów i materiałów i nadają się do różnych zastosowań.
Mocne strony
Rozmiary przyssawek: Ø 4 - Ø 125 mm Kształty: typ płaski, typ płaski z żebrami Materiały: mocowanie z żywicy, powłoka z fluorożywicy oraz halogenowany NBR Minimalizuje przenoszenie składników gumy na obrabiany przedmiot.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | nbr niepozostawiający śladów |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Kształt | płaski |
| Typ | przyssawka próżniowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 89,49 Netto
/ Sztuka
zł 110,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie