Klucz typu L Beta Tools 96 1,5
BETA 96 chromowane wygięte klucze imbusowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:96 1,5
Rubix:562429
Producent:000960015
EAN:8014230024967


Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 1.5 |
| Długość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy kątowy 1.5mm 96/1.5 000960015
ISO 2936
Fazowane i płaskie końcówki zapewniają optymalny chwyt śruby.
Chromowane wykończenie
Fazowane i płaskie końcówki zapewniają optymalny chwyt śruby.
Chromowane wykończenie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 0,9 g |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 1.5 |
| Długość | 45 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,84 Netto
/ Sztuka
zł 3,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie