Referencje
Beta Tools:7821 XXXXL
Rubix:705745
Producent:078210007
EAN:8014230652337




Informacje techniczne
| Kolor | czarny |
|---|---|
| Rozmiar | 4xl |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Spodnie rob.krótkie czar-szar.7821 xxxxl 078210007
W tkaninie T/C Canvas skręcanej, 65% poliester, 35% bawełna, 280 g Zamek centralny YKK® Boczne pętle wielofunkcyjne z zapięciem na rzep Dwie duże tylne kieszenie, jedna z zapięciem na rzep Dwie głębokie kieszenie przednie z kieszonkami Lewa kieszeń boczna z zatrzaskiem typu clip, kieszeń na telefon z zapięciem na rzep oraz kieszeń z zamkiem błyskawicznym Kieszeń na miarkę i pasek na młotek
Mocne strony
Wykonane z T/C Canvas skręcanego, 65% poliester, 35% bawełna, 280 g. Centralny zamek YKK®; boczne uchwyty wielofunkcyjne z zapięciem na rzep; dwie obszerne tylne kieszenie, jedna z zapięciem na rzep; dwie głębokie przednie kieszenie z małymi kieszonkami; lewa kieszeń boczna z zatrzaskiem typu clip, kieszeń na telefon z zapięciem na rzep oraz kieszeń zapinana na zamek; kieszeń na miarkę i taśma na młotek.
Zastosowania
Odzież robocza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 380x295x23 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 549 g |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar | 4xl |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | szary |
| Materiał | 65% poliester, 35% bawełna |
| Gramatura | 280 g/m² |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie