Referencje
EZO:R6-2RS
Rubix:137285

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9.525 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22.225 mm |
| Szerokość | 7.142 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko R 6 2RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 9.525 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22.225 mm |
| Szerokość | 7.142 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | inch |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1410 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3330 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny