Referencje
SKF:BB1-3065 AE
Rubix:645359
Producent:126653
EAN:7316571509075


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BB1-3065 AE
Łożyska kulkowe poprzeczne są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, mogą przenosić obciążenia osiowe i promieniowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe poprzeczne są najczęściej stosowanymi typami łożysk, dlatego SKF produkuje je w różnych konstrukcjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 110,4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | bb1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie