Referencje
PBF:B 7208 CTBP4 UL
Rubix:134539

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7208 CTA P4 UL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Seria | 72 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 203,79 Netto
/ Sztuka
zł 250,66 Brutto
- Dostępny