Referencje
PBF:51117
Rubix:368
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 51117
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,21 Netto
/ Sztuka
zł 38,39 Brutto
- Dostępny
