Referencje
PBF:2207
Rubix:265

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 2207
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Seria | 2207 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,17 Netto
/ Sztuka
zł 29,73 Brutto
- Dostępny