Referencje
PBF:1308
Rubix:245

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 1308
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Seria | 1308 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,51 Netto
/ Sztuka
zł 35,07 Brutto
- Dostępny