Referencje
PBF:114-865 2RS3Z C3
Rubix:238595

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 114-865-2RS3ZC3
Zastosowania
Automotive;Agriculture
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 114 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.406 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,01 Netto
/ Sztuka
zł 30,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie